HAGER - Liiketunnistin K.1 - 180° 1.1m IP20 LIsät. val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Enimmäistyösykli - 30 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 45...90 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334373834
Sähkönumero
2613579
Toimittajan tuotenumero
85341279
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
45...90 °
Väri:
valkoinen
Asennuskorkeus:
1.1 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Havainnointialueen halkaisija:
0 m
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
RAL-numero (vastaava):
9010
IR-liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 mIR-liiketunnistin lisätoiminnoin alhaisella energiankulutuksella, muistitoiminto läsnäolon simulointiin, painikelukko, juhlatoiminto päälle 2 tunnin ajaksi, toiminto vastekirkkauden opettamiseen painikkeella, LED yhdistettävän kytkentä-/relerungon yhteensopivuuden ilmaisuun, toiminta- ja tila - LED punainen/vihreä/oranssi, varustettu painikkeella päälle/pois/automaatti tilan valintaan, µ-prosessoriohjattu toimintatila, purkamissuojalla, pulssiohjaustoiminta suoja-ajalla (esim. porrasvalo-ohjaukseen/pulssiohjaukseen). Uppoasennus, yhteensopivien peitelevyjen kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


