Etusivu

HAGER - Liiketunnistin K.1/K.5/Q.1/Q.3 - 180° 1.1m lisät.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kanavien lukumäärä - 3

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 90...180 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

57 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

K.1

EAN-koodi

3250617153324

Sähkönumero

2803937

Toimittajan tuotenumero

80262170

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Kanavien lukumäärä:

3

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

90...180 °

Materiaali:

muu

Enimmäistyösykli:

30 min

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.1 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Havainnointialueen halkaisija:

0 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

0...7 °

Kytkentäteho:

0 W

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liiketunnistinrunko KNX lisätoiminnoilla S.1, asennuskorkeus 1.1m, keskiölevy tilattava erikseen 80960459, 80960483 tai 80960485.Käyttö easy KNX ja system KNX -järjestelmissä. KNX-liiketunnistinmoduuli 1.1 m kojerasia-asennukseen, sisäisellä lämpötila-anturilla ja integroidulla väyläkytkentäyksiköllä