HAGER - Liiketunnistin KNX 1930/R.c - 180° 1.1m lisät. pyör.keh.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kanavien lukumäärä - 3

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 90...180 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

57 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334449805

Sähkönumero

2803892

Toimittajan tuotenumero

80262161

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Kanavien lukumäärä:

3

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

90...180 °

Materiaali:

muu

Enimmäistyösykli:

30 min

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.1 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Havainnointialueen halkaisija:

0 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

0...7 °

Kytkentäteho:

0 W

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liiketunnistinpää KNX lisätoiminnoilla. asennuskorkeus 1.1m. keskiölevy tilattava erikseen 80960459. 80960483 tai 80960485. KäyttöR.classic peitelevyjen tai Serie 1930 keskiöllä 58 mm varustettujen peitelevyjen kanssa. KNX-liiketunnistinmoduuli 1.1 m kojerasia-asennukseen pyöreällä asennusrenkaalla, sisäisellä lämpötila-anturilla ja integroidulla väyläkytkentäyksiköllä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan