HAGER - Liiketunnistin KNX K.5 - 180° 1.1m RF IP20 RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kanavien lukumäärä - 1
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Väri - ruostumaton teräs
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334374558
Sähkönumero
2823059
Toimittajan tuotenumero
85345173
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Kanavien lukumäärä:
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Väri:
ruostumaton teräs
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...180 °
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
180 min
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Havainnointialueen halkaisija:
0 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...7 °
Kytkentäteho:
0 W
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 m langattomalla lähetin- ja vastaanottotoiminnolla quicklink-radioasennuksiin yhteensopivien nollajohdollisten kojerunkojen kanssa. Voidaan yhdistää myös osaksi parikaapeleloitua KNX-järjestelmää mediakytkimen TR131A kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


