HAGER - Liiketunnistin KNX R.1/R.3 - 180° 2.2m lisät.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kanavien lukumäärä - 3
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 90...180 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
27 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 19 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
R.1
EAN-koodi
3250617154574
Sähkönumero
2803946
Toimittajan tuotenumero
80262260
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Kanavien lukumäärä:
3
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...180 °
Materiaali:
muu
Enimmäistyösykli:
30 min
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Havainnointialueen halkaisija:
0 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...7 °
Kytkentäteho:
0 W
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32 VDC
Virrankulutus KNX maks. 10 mA
Oletusasennuskorkeus 2,2 m
Viiveaika, säädettävä 10 s ... 30 min
Vastekirkkaus, säädettävä n.; 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)
Tunnistusalue, suorakaiteen muotoinen n.; 12 x 16 m
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Automaattinen väylätoimintojen käynnistys liikkeestä tunnistusalueella tai käsiohjaus integroidulla painikkeella.
Jatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistus pintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa!
− painikkeella automaattinen/pysyvästi PääLLE/pysyvästi POIS
− 3:lla käyttötilalla: automaattinen/pysyvästi PääLLä/ pysyvästi POIS
− Ohjain-/orjakäyttö suuren tunnistusalueen kattamiseksi− testitilalla
− Käyttötilan näyttö tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi
− Ohjainkäyttötilan määritelmä
− integroitu lämpötila-anturi lähdöllä mitattujen arvojen lähetykseen objektilla
− integroitu painike voidaan määrittää väylätoimintojen käsiohjaukseen
− Painiketoiminnot kytkentä, himmennys, säleverho, arvon lähetin, tilanne, prioriteetti
− kaksi toimintokanavaa kirkkaudesta riippuville toiminnoille
− lisäkanava kirkkaudesta riippumattomalle tunnistustilalle
− Valoisuusarvon lähetys mahdollista objektin kautta
− integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
− väyläliityntä kytkentäliittimellä
− kiinnityskynsillä
− irrotussuojauksella






