HAGER - Liiketunnistin KNX R.1/R.3 - 180° 1.1m RF quicklink VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334374572

Sähkönumero

2803637

Toimittajan tuotenumero

85345139

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Kanavien lukumäärä:

1

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

90...180 °

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

180 min

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.1 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Havainnointialueen halkaisija:

0 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

0...7 °

Kytkentäteho:

0 W

Vähimmäispäälläoloaika:

1 s

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liiketunnistinpää 180 ast asennuskorkeus 1.1m puhtaanvalkoinen, yhteensopivat kojerungot 85121100, 85121200, 85421100, 85421200 ja85320100, peitelevyille R.1/R.3, Berker.NET

Liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 m langattomalla lähetin- ja vastaanottotoiminnolla quicklink-radioasennuksiin yhteensopivien nollajohdollisten kojerunkojen kanssa. Voidaan yhdistää myös osaksi parikaapeleloitua KNX-järjestelmää mediakytkimen TR131A kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan