HAGER - Liiketunnistin KNX - TRE700 220° PAR+vast.ot.IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 1
Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617573399
Sähkönumero
2803252
Toimittajan tuotenumero
TRE700
Tukkuerä
8
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
220...220 °
Materiaali:
muu
Enimmäistyösykli:
30 min
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Optimaalinen asennuskorkeus:
4 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
90...90 °
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KNX-radioliiketunnistin 220° pinta-asennus/ kytkentäyksikkö 1-kanavainen pinta-asennus pakkaus
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


