HAGER - Liiketunnistin KNX - TXC515 360D 4K 5x30m PKA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 14 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Enimmäistyösykli - 8 min
RAL-numero (vastaava) - 9010
Ala-aseman sisääntulo - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612256297
Sähkönumero
2802511
Toimittajan tuotenumero
TXC515
Tukkuerä
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
14 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Enimmäistyösykli:
8 min
RAL-numero (vastaava):
9010
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
15 m
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liiketunnistin pitkittäisten käytävä- ja aulatilojen automaattiseen valaistuksen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Master-slave -käyttö ohjelmointiobjektilla mahdollista väylään liitettyjen tunnistimien välillä. Käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitetulla kauko-ohjaimella tai ETS-ohjelmiston kautta. Tunnistusalue asennuskorkeudessa 3 m poikittaiselle liikkeelle on noin 30 x 5 m ja tunnistinta kohti suuntautuvalle liikkeelle noin 14 x 5 m. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus pintaan joko suoraan kattopinnalle tai kojerasian päälle. Tunnistin on varustettu KNX-väylälähdöllä, liitettäväksi osaksi KNX-kiinteistöautomaatiojärjestelmää.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


