HAGER - Liiketunnistin pinta Tectomat - EE804A 360° 10A IP21 PKA VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Enimmäistyösykli - 30 min

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °

  • Vakiovalosäätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612258765

Sähkönumero

2614203

Toimittajan tuotenumero

EE804A

Tukkuerä

24

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

RAL-numero (vastaava):

9001

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liike-/läsnäolotunnistin 360° pinta-asennus, 10A kosketin nollapistekytk., IP21

Liike-/läsnäolotunnistin sisäkäyttöön IP21, pinta-asennus kattoon, väri valkoinen, tunnistuskeila 360° halkaisija liiketunnistus n. 6 m, läsnäolotunnistuskeila n. 4m, käytävä-, myymälä- ja huonetilojen liike- ja läsnäolotunnistukseen. Tunnistin on varustettu laadukkaalla 10A relekärjellä, joka soveltuu energiatehokkaiden lamppukuormien kytkentään. Kuorman pois- ja päällekytkentä siniaallon nollapisteessä pidentää liiketunnistimen kuormakoskettimen käyttöikää.