HAGER - Liiketunnistin Q.1/Q.3 - 180D 1.1m IP20 USE VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Enimmäistyösykli - 3 min

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 45...90 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334373841

Sähkönumero

2613388

Toimittajan tuotenumero

85341129

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

3 min

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

45...90 °

Väri:

valkoinen

Asennuskorkeus:

1.1 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Havainnointialueen halkaisija:

0 m

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Vähimmäispäälläoloaika:

180 s

RAL-numero (vastaava):

9010

Liiketunnistinpää Q.x samettinen puhtaanvalkoinen 180° 1.1m IP20 USE

IR-liiketunnistinpää 1.1 m Oletusasennuskorkeus 1,1 m Kantama, etu ≈ 12 m Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m Tunnistuskenttä, suorakaiteen muotoinen ≈ 12 x 16 m Viiveaika, kiinteä ≈ 180 s Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä) Tunnistusherkkyys, aseteltavissa ≈ 10 ... 100 % Lyhytaikainen tila 200 ms reagoimattomuusaika ≈ 10 s Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Peiteosan korkeus pinnasta 34 mmJatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistuspintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa!− luontaisesti alhainen energian tarve − muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin − juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi − opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle − painikelukituksella − LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön − käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi − µ-prosessoriohjattu käyttötila − painikkeilla päälle/pois/automaattinen − irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan