HAGER - Liiketunnistin R.1/R.3 - 180 1.1m IP20 lisät. USE val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäistyösykli - 30 min
Havainnointialueen halkaisija - 0 m
RAL-numero (vastaava) - 9010
Vähimmäispäälläoloaika - 10 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334373933
Sähkönumero
2613482
Toimittajan tuotenumero
85341239
Tukkuerä
10
Enimmäistyösykli:
30 min
Havainnointialueen halkaisija:
0 m
RAL-numero (vastaava):
9010
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Liiketunnistinpää Berker.NET, kojerasiarunko85121100/85121200/85421100/85421200/85320100 tilattava erikseen,tunnistinpään väri kirkas puhtaavalkoinen 180 ast 1.1m IP20 lisät. USE
IR-liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 m Oletusasennuskorkeus 1,1 m Kantama, etu ≈ 12 m Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m Tunnistuskenttä, suorakaiteen muotoinen ≈ 12 x 16 m Viiveaika, säädettävä ≈ 10 s ... 30 min Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä) Tunnistusherkkyys, aseteltavissa ≈ 10 ... 100 % Lyhytaikainen tila 200 ms reagoimattomuusaika ≈ 10 s Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Peiteosan korkeus pinnasta 34 mmJatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistuspintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa! − luontaisesti alhainen energian tarve − muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin − juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi − opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle − painikelukituksella − LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön − käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi − askelkäyttö väliviiveajalla (esim. porraskäytävävalaistus/kuormavirtapiirit) − µ-prosessoriohjattu käyttötila − painikkeilla päälle/pois/automaattinen − irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
IR-liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 m Oletusasennuskorkeus 1,1 m Kantama, etu ≈ 12 m Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m Tunnistuskenttä, suorakaiteen muotoinen ≈ 12 x 16 m Viiveaika, säädettävä ≈ 10 s ... 30 min Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä) Tunnistusherkkyys, aseteltavissa ≈ 10 ... 100 % Lyhytaikainen tila 200 ms reagoimattomuusaika ≈ 10 s Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Peiteosan korkeus pinnasta 34 mmJatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistuspintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa! − luontaisesti alhainen energian tarve − muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin − juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi − opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle − painikelukituksella − LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön − käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi − askelkäyttö väliviiveajalla (esim. porraskäytävävalaistus/kuormavirtapiirit) − µ-prosessoriohjattu käyttötila − painikkeilla päälle/pois/automaattinen − irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


