HAGER - Liiketunnistin R.1/R.3 - 180° 1.1m IP20 USE mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Enimmäistyösykli - 3 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 45...90 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334373926
Sähkönumero
2613495
Toimittajan tuotenumero
85341131
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
3 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
45...90 °
Väri:
musta
Asennuskorkeus:
1.1 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Havainnointialueen halkaisija:
0 m
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
180 s
RAL-numero (vastaava):
9005
IR-liiketunnistinpää 1.1 m Oletusasennuskorkeus 1,1 m Kantama, etu ≈ 12 m Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m Tunnistuskenttä, suorakaiteen muotoinen ≈ 12 x 16 m Viiveaika, kiinteä ≈ 180 s Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä) Tunnistusherkkyys, aseteltavissa ≈ 10 ... 100 % Lyhytaikainen tila 200 ms reagoimattomuusaika ≈ 10 s Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Peiteosan korkeus pinnasta 34 mmJatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistuspintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa!− luontaisesti alhainen energian tarve − muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin − juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi − opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle − painikelukituksella − LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön − käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi − µ-prosessoriohjattu käyttötila − painikkeilla päälle/pois/automaattinen − irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


