HAGER - Liiketunnistin R.1/R.3 - 180° 2.2m IP20 lisät. USE val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäistyösykli - 30 min

  • Havainnointialueen halkaisija - 0 m

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

  • Vähimmäispäälläoloaika - 10 s

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334374510

Sähkönumero

2613488

Toimittajan tuotenumero

85342239

Tukkuerä

10

Enimmäistyösykli:

30 min

Havainnointialueen halkaisija:

0 m

RAL-numero (vastaava):

9010

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Liiketunnistinpää Berker.NET, kojerasiarunko 85121100/85121200/85421100/85421200/85320100 tilattava erikseen, tunnistinpään värikirkas puhtaavalkoinen 180 ast 2.2m IP20 lisät. USE

IR-liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 2.2 m Oletusasennuskorkeus 2,2 m Kantama, etu ≈ 8 m Kantama, sivu jokainen ≈ 6 m Tunnistuskenttä, suorakaiteen muotoinen ≈ 8 x 12 m Viiveaika, säädettävä ≈ 10 s ... 30 min Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä) Tunnistusherkkyys, aseteltavissa ≈ 10 ... 100 % Lyhytaikainen tila 200 ms reagoimattomuusaika ≈ 10 s Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Peiteosan korkeus pinnasta 34 mmJatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistuspintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa!− luontaisesti alhainen energian tarve − muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin − juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi − opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle − painikelukituksella − LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön − käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi − askelkäyttö väliviiveajalla (esim. porraskäytävävalaistus/kuormavirtapiirit) − µ-prosessoriohjattu käyttötila − painikkeilla päälle/pois/automaattinen − irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan