HAGER - Liiketunnistin R.1/R.3 - 180° 2.2m IP20 USE mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Enimmäistyösykli - 3 min

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 45...90 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334374220

Sähkönumero

2613501

Toimittajan tuotenumero

85342131

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

3 min

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

45...90 °

Väri:

musta

Asennuskorkeus:

2.2 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Havainnointialueen halkaisija:

0 m

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Vähimmäispäälläoloaika:

180 s

RAL-numero (vastaava):

9005

Liiketunnistinpää Berker.NET, kojerasiarunko 85121100/85121200/85421100/85421200/85320100 tilattava erikseen, tunnistinpään värikirkas musta 180 ast 2.2m IP20 USE

IR-liiketunnistinpää 2.2 m Oletusasennuskorkeus 2,2 m Kantama, etu ≈ 8 m Kantama, sivu jokainen ≈ 6 m Tunnistuskenttä, suorakaiteen muotoinen ≈ 8 x 12 m Viiveaika, kiinteä ≈ 180 s Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä) Tunnistusherkkyys, aseteltavissa ≈ 10 ... 100 % Lyhytaikainen tila 200 ms reagoimattomuusaika ≈ 10 s Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Peiteosan korkeus pinnasta 34 mmJatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tunnistuspintaan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa!− luontaisesti alhainen energian tarve − muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin − juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi − opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle − painikelukituksella − LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön − käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi − µ-prosessoriohjattu käyttötila − painikkeilla päälle/pois/automaattinen − irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan