Etusivu

HAGER - Liiketunnistin S.1 - 180° 2.2m IP20 USE alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Enimmäistyösykli - 3 min

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 45...90 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334374022

Sähkönumero

2613499

Toimittajan tuotenumero

85342183

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

3 min

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

45...90 °

Väri:

alumiini

Asennuskorkeus:

2.2 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Havainnointialueen halkaisija:

0 m

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Vähimmäispäälläoloaika:

180 s

RAL-numero (vastaava):

9006

Liiketunnistinpää Berker.NET, kojerasiarunko 85121100/85121200/85421100/85421200/85320100 tilattava erikseen, tunnistinpään värimatta alumiini 180 ast 2.2m IP20 USE IR-liiketunnistinpää 2.2 m