HAGER - Liiketunnistin S.1 - 180° 2.2m IP20 lisät. USE ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäistyösykli - 30 min

  • Havainnointialueen halkaisija - 0 m

  • RAL-numero (vastaava) - 7016

  • Vähimmäispäälläoloaika - 10 s

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334374282

Sähkönumero

2613486

Toimittajan tuotenumero

85342285

Tukkuerä

10

Enimmäistyösykli:

30 min

Havainnointialueen halkaisija:

0 m

RAL-numero (vastaava):

7016

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Liiketunnistinpää Berker.NET, kojerasiarunko 85121100/85121200/85421100/85421200/85320100 tilattava erikseen, tunnistinpään värimatta antrasiitti 180 ast 2.2m IP20 lisät. USE

IR-liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 2.2 mIR-liiketunnistin lisätoiminnoin alhaisella energiankulutuksella, muistitoiminto läsnäolon simulointiin, painikelukko, juhlatoiminto päälle 2 tunnin ajaksi, toiminto vastekirkkauden opettamiseen painikkeella, LED yhdistettävän kytkentä-/relerungon yhteensopivuuden ilmaisuun, toiminta- ja tila - LED punainen/vihreä/oranssi, varustettu painikkeella päälle/pois/automaatti tilan valintaan, µ-prosessoriohjattu toimintatila, purkamissuojalla, pulssiohjaustoiminta suoja-ajalla (esim. porrasvalo-ohjaukseen/pulssiohjaukseen). Uppoasennus, yhteensopivien peitelevyjen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan