HAGER - Liitäntäportti KNX - TJA670 domovea basic/easy/IoT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Protokolla - TCP/IP

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250618502237

Sähkönumero

2803493

Toimittajan tuotenumero

TJA670

Tukkuerä

12

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Protokolla:

TCP/IP

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Kanavien lukumäärä:

1

Laitteiden maksimimäärä per kanava:

500

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

kyllä

Käyttöjännite:

24...24 V

Jännitetyyppi:

DC

Energiankulutus:

10 W

Järjestelmäsidonnainen:

ei

Visualisointi:

kyllä

Web-serveri:

kyllä

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

domovea basic -visualisointipalvelin easy KNX-ohjelmointitoiminnallisuuksilla ja IoT-laitteiden liittämiseksi osaksiKNX-asennusta. domovea basic on sähkökeskuskoteloon asennettava KNX/EIB -palvelin joka sisältää opetusmahdollisuuden easy-tilassa tai ETS-työkalun kautta, IoT ohjaimen näiden toimintojen integroimiseen ja domovea-visualisointiohjelmiston, kuten myös Client-ohjelmiston visualisoinin etäkäyttöön IP-verkon yli eri profiilein. Sen käyttäjäystävällisillä, esiasetettuilla ja intuitiivisilla käyttöelementeillä voit ohjata ja tarkastella KNX-ryhmien tiloja. Käyttöönotto ja ohjelmointi ilman ETS:ää käyttämällä konfigurointityökalua ETS- tai easy projektista luettujen tietojen käyttöön. Verho-, valaistus-, lämmitys- ilmanvaihto-, hälytysjärjestelmä-, anturi-, IP-kamera ja energiamittaustoimintojen ohjaukseen, visualisointiin ja automaattisiin keskustoimintoihin. Energiankulutus voidaan näyttää kuvaajana ja hetkellisarvoin. Loppukäyttäjä voi luoda, aktivoida ja keskeyttää erilaisia ​​tapahtumajaksoja. Tapahtumia, kuten push-ilmoituksia tai sähköposteja, voidaan lähettää ja toiminnot voidaan kutsua esiin tapahtumien ohjaamana. IoT-toiminnallisuutta voidaan käyttää esimerkiksi ääniohjauksen, audiojärjestelmien, valaistusjärjestelmien tai pilvipalveluiden integroimiseksi osaksi KNX-asennusta. Domoveaan saa yhteyden sekä kotoa että etänä. DIN-rakenteinen Domovea basic -moduuli sisältää valintakytkimen online / offline-käyttöä varten, vihreän ja punaisen LED-valon LAN-tilalle (toimintavalmius, KNX-tila ja yhdyskäytäväyhteys), 2 RJ45-porttia LAN-liitäntää varten, 2 USB-liitintä tyyppiä B, USB 2.0 -yhteensopiva, merkintäikkunan, integroidun KNX-väyläliittimen ja QuickConnect-liittimet muille liitynnöille. Järjestelmän vähimmäisvaatimukset: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8. Käyttöjännite syötetään erillisen 24 V DC -virtalähteen tai PoE: n (Power over Ethernet) kautta.