HAGER - Liitäntätarvike Univers - FZ441B pysty 1-kent.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 15 mm
Syvyys - 80 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612778645
Sähkönumero
3426653
Toimittajan tuotenumero
FZ441B
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Korkeus:
15 mm
Syvyys:
80 mm
RAL-numero:
9010
Yhdistyspakkaus kahden kotelon pysty-yhdistykseen leveys 1 kenttä. kotelosyvyys 160 ja 205 mm.
Yhdistyspakkaukset kahden yksikenttäisen univers-kotelon päällekkäinasennukseen. Soveltuu tiiveysluokaltaan IP30 / IP44 / IP54 olevien kaappien päällekkäinasennukseen, myös jalustallisillie kaapeille.
Yhdistyspakkaukset kahden yksikenttäisen univers-kotelon päällekkäinasennukseen. Soveltuu tiiveysluokaltaan IP30 / IP44 / IP54 olevien kaappien päällekkäinasennukseen, myös jalustallisillie kaapeille.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


