HAGER - Liitäntätarvike Univers - FZ443B pysty 3-kent.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Liitäntätarvike Univers - FZ443B pysty 3-kent.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 260 mm

  • Syvyys - 90 mm

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612778669

Sähkönumero

3426656

Toimittajan tuotenumero

FZ443B

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Korkeus:

260 mm

Syvyys:

90 mm

RAL-numero:

9010

Yhdistyspakkaus kahden kotelon pysty-yhdistykseen leveys 3 kenttää. kotelosyvyys 160 ja 205 mm.

Yhdistyspakkaukset kahden kolmekenttäisen univers-kotelon päällekkäinasennukseen. Soveltuu tiiveysluokaltaan IP30 / IP44 / IP54 olevien kaappien päällekkäinasennukseen, myös jalustallisillie kaapeille.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan