HAGER - Liitäntätarvike Univers - FZ444B pysty 4-kent.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Liitäntätarvike Univers - FZ444B pysty 4-kent.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 300 mm

  • Syvyys - 80 mm

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612778676

Sähkönumero

3426657

Toimittajan tuotenumero

FZ444B

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

80 mm

RAL-numero:

9010

Yhdistyspakkaus kahden kotelon pysty-yhdistykseen leveys 4 kenttää. kotelosyvyys 160 ja 205 mm.

Yhdistyspakkaukset kahden neljäkenttäisen univers-kotelon päällekkäinasennukseen. Soveltuu tiiveysluokaltaan IP30 / IP44 / IP54 olevien kaappien päällekkäinasennukseen, myös jalustallisillie kaapeille.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan