HAGER - Liitin E3 - LVKZ NH1-3 kk 5-10x100mm 3kpl

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - litteä kisko

  • Virtakiskon paksuus - 5...10 mm

  • Virtakiskon leveys - 100...100 mm

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 630 A

  • Liittimen leveys - 36.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049857199471

Sähkönumero

3636433

Toimittajan tuotenumero

LVZK

Tukkuerä

3

Soveltuu:

litteä kisko

Virtakiskon paksuus:

5...10 mm

Virtakiskon leveys:

100...100 mm

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

630 A

Liittimen leveys:

36.5 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

Kokoojakiskoliitinpakkaus jonovarokekytkimille NH1-3 kokoojakiskot k=5-10mm ja lmax=100mm

Kokoojakiskokoukut jälkkiasennus jonovarokekytkimille runkokokoot NH1-3 - helposti asennettavissa jonovarokekytkinten kokoojakiskokiinnitystallaan - kokoojakiskopaksuuksille 5 - 10 mm - maksimi kokoojakiskon leveys 100 mm - pakkaus = 3 kpl

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan