HAGER - Liitin E3 - LVZ00EK185 HN00/185 3kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 5...10 mm
Virtakiskon leveys - 185...185 mm
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 220 A
Liittimen leveys - 38 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049857128396
Sähkönumero
3636434
Toimittajan tuotenumero
LVZ00EK185
Tukkuerä
50
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
5...10 mm
Virtakiskon leveys:
185...185 mm
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
220 A
Liittimen leveys:
38 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu lattajohdinliitoksiin:
ei
Kokoojakiskokoukut jälkkiasennus jonovarokekytkimille runkokokoot NH00, kokoojakiskolle 185 mm - helposti asennettavissa jonovarokekytkinten kokoojakiskokiinnitystallaan - kokoojakiskopaksuuksille 5 - 10 mm - maksimi kokoojakiskon leveys 100 mm - pakkaus = 3 kpl
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


