HAGER - Liitin Ecoline - GMDSHDMI HDMI 1.4 0.2m häntäk.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Liitin Ecoline - GMDSHDMI HDMI 1.4 0.2m häntäk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin

  • Kaapelin pituus - 0.2 m

  • Terminaalivastuksella - ei

  • Suojattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740868112

Sähkönumero

7908237

Toimittajan tuotenumero

GMDSHDMI

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

naarasliitin

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Kaapelin pituus:

0.2 m

Terminaalivastuksella:

ei

Suojattu:

kyllä

HDMI-kaapeli 0,2m patch-patch, liitinlevyihin D-sub GSETMM301/GSETMM302

HDMI-kaapeli v1.4 patch-patch 0,2m häntäkaapelilla, paneeliasennukseen D-SUB -mitoituksella.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan