HAGER - Liitin Ecoline - GMDSVGA VGA 0.2m häntäk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin
Kaapelin pituus - 0.2 m
Terminaalivastuksella - ei
Suojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740868181
Sähkönumero
7908238
Toimittajan tuotenumero
GMDSVGA
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Kaapelin pituus:
0.2 m
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
kyllä
VGA-kaapeli 0,2m patch-patch, liitinlevyihin D-sub GSETMM301/GSETMM302
VGA-kaapeli 15-pin D-sub patch-patch 0,2m häntäkaapelilla, paneeliasennukseen D-SUB -mitoituksella.
VGA-kaapeli 15-pin D-sub patch-patch 0,2m häntäkaapelilla, paneeliasennukseen D-SUB -mitoituksella.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


