HAGER - Liitin - GMKAUDIO2 3.5mm/2xRCA Keystone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin
Kaapelin pituus - 0.2 m
Terminaalivastuksella - ei
Suojattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740868198
Sähkönumero
7908240
Toimittajan tuotenumero
GMKAUDIO2
Tukkuerä
10
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Kaapelin pituus:
0.2 m
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
ei
Keystone-liitinmoduuli 3.5mm audio tulo 2xRCA 0.2m, halogeeniton
Audioliitin 3,5mm audiopistokkeelle, kuulokkeiden ja audiosignaalien liittämiseksi äänentoistojärjestelmiin tai äänilähteisiin. Asennus Keystone-mitoitettuihin datarasiasovitteisiin johtokanava-asennuksissa. Liitinmoduuli on varustettu 0,2 m pitkällä liittimellisellä häntäkaapelilla RCA-liittimin asennuksen helpottamiseksi.
Audioliitin 3,5mm audiopistokkeelle, kuulokkeiden ja audiosignaalien liittämiseksi äänentoistojärjestelmiin tai äänilähteisiin. Asennus Keystone-mitoitettuihin datarasiasovitteisiin johtokanava-asennuksissa. Liitinmoduuli on varustettu 0,2 m pitkällä liittimellisellä häntäkaapelilla RCA-liittimin asennuksen helpottamiseksi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


