HAGER - Liitin - HZ073 3N tun. kytk. H352

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613360733
Sähkönumero
3637540
Toimittajan tuotenumero
HZ073
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Tunneliliitin 3-napainen kytkimellle H352 Cu- ja Al-johtimille
Tunneliliitinpakkaus 3-napainen H352 yhdelle johtimelle, soveltuu sekä kupari- että alumiinijohtimien liitäntään.
Tunneliliitinpakkaus 3-napainen H352 yhdelle johtimelle, soveltuu sekä kupari- että alumiinijohtimien liitäntään.
- Nimellisvirta: 160A
- Poikkinpinta taipuisa johdin: 16 - 95mm²
- Kiristysmomentti: 14 Nm


