HAGER - Liitin - KM10E 2x16/8x10mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 60 A
Tulojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 9
Leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613831097
Sähkönumero
1914086
Toimittajan tuotenumero
KM10E
Tukkuerä
20
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
60 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
9
Leveys:
5 mm
Haaroitusliitin maadoitus 10-osainen, väri vihreä
Maadoitusliitin 10-napainen, asennus 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 2x16 / 8x10 mm2. Kiinnitysalustan väri vihreä, liitinrima messingistä.
Maadoitusliitin 10-napainen, asennus 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 2x16 / 8x10 mm2. Kiinnitysalustan väri vihreä, liitinrima messingistä.


