HAGER - Liitin - KM11N 5x16/6x10mm2

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Liitin - KM11N 5x16/6x10mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 60 A

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 10

  • Leveys - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613831172

Sähkönumero

1914089

Toimittajan tuotenumero

KM11N

Tukkuerä

20

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

60 A

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

10

Leveys:

5 mm

Haaroitusliitin nolla 11-osainen, väri sininen

Nollaliitin 11-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 5x16 / 6x10 mm2. Kiinnitysalustan väri sininen, liitinrima messingistä.