HAGER - Liitin - KM17E 1x25/8x16/8x10mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 60 A
Tulojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 16
Leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613831257
Sähkönumero
1914090
Toimittajan tuotenumero
KM17E
Tukkuerä
20
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
60 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
16
Leveys:
5 mm
Haaroitusliitin maadoitus 17-osainen, väri vihreä Maadoitusliitin 17-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 1x25 / 8x16 / 8x10 mm2. Kiinnitysalustan väri vihreä, liitinrima messingistä. DIN-kiskoasennukseen tilaa lisätarvikkeena 2 x KZ060.


