HAGER - Liitinlevy electraplan.GB-EG - GTVDM012 as.k. 2xRJ45 Keystone

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Liitinlevy electraplan.GB-EG - GTVDM012 as.k. 2xRJ45 Keystone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustekniikka - Keystone

  • Yksittäisten aukkojen määrä - 2

  • Peitelevyn pituus - 70 mm

  • Neliömäisten aukkojen määrä - 0

  • Pyöreiden aukkojen määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002248416

Sähkönumero

1461430

Toimittajan tuotenumero

GTVDM012

Tukkuerä

1

Asennustekniikka:

Keystone

Yksittäisten aukkojen määrä:

2

Peitelevyn pituus:

70 mm

Neliömäisten aukkojen määrä:

0

Pyöreiden aukkojen määrä:

0

Soikeiden aukkojen määrä:

0

Umpilevy:

ei

Merkintäalueella:

ei

Sopii merkintäkentään:

ei

Asennuslevy rasioille GTVD300/GTVD200 2x RJ45 19.3x14.8 Keystone

Sovitelevy kahdelle Keystone-mitoitetulle data- tai AV -liitinmoduulille. Liitinsoviteaukkojen koko 19,3 x 14,8 mm. Materiaali alumiini. Asennus Hagerin lattiarasiakansiin datakojerasian GTVD200 tai GTVD300 kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan