HAGER - Liitinlevy electraplan.GB-EG - GTVDM022 as.k. 2xRJ45 R&M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - Keystone
Yksittäisten aukkojen määrä - 2
2-osaisten aukkojen määrä - 0
Peitelevyn pituus - 70 mm
3-osaisten aukkojen määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002247020
Sähkönumero
1461140
Toimittajan tuotenumero
GTVDM022
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
Keystone
Yksittäisten aukkojen määrä:
2
2-osaisten aukkojen määrä:
0
Peitelevyn pituus:
70 mm
3-osaisten aukkojen määrä:
0
CEE/perilex-aukkojen määrä:
0
Neliömäisten aukkojen määrä:
0
Pyöreiden aukkojen määrä:
0
Soikeiden aukkojen määrä:
0
Umpilevy:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sopii merkintäkentään:
ei
Sovitelevy kahdelle R&M-mitoitetulle data- tai AV -liitinmoduulille. Liitinsoviteaukkojen koko 20,4 x 27,7 mm. Materiaali alumiini. Asennus Hagerin lattiarasiakansiin datakojerasian GTVD200 tai GTVD300 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


