HAGER - Liitinlevy electraplan.GB-EG - GTVDM042 as.k. 2xRJ45 Lexcom

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - Keystone
Yksittäisten aukkojen määrä - 2
2-osaisten aukkojen määrä - 0
Peitelevyn pituus - 70 mm
3-osaisten aukkojen määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002247068
Sähkönumero
1461141
Toimittajan tuotenumero
GTVDM042
Tukkuerä
20
Asennustekniikka:
Keystone
Yksittäisten aukkojen määrä:
2
2-osaisten aukkojen määrä:
0
Peitelevyn pituus:
70 mm
3-osaisten aukkojen määrä:
0
CEE/perilex-aukkojen määrä:
0
Neliömäisten aukkojen määrä:
0
Pyöreiden aukkojen määrä:
0
Soikeiden aukkojen määrä:
0
Umpilevy:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sopii merkintäkentään:
ei
Sovitelevy kahdelle Actassi-mitoitetulle data- tai AV -liitinmoduulille. Liitinsoviteaukkojen koko 17,2 x 18,3 mm. Materiaali alumiini. Asennus Hagerin lattiarasiakansiin datakojerasian GTVD200 tai GTVD300 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


