HAGER - Liitinpakkaus E3 - LVZASR NH1-3 2x300mm2

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Varokealustan koko - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049857190348

Sähkönumero

3636430

Toimittajan tuotenumero

LVZASR

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Varokealustan koko:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kytkentäpakkaus 2 x 300mm², ruostesuojattu, jonovarokkeille NH1-3

Liityntäpakkaus pulttiliitäntäisille jonovarokekytkimille NH1-3 kaapelipoikkipinannalle 2 x 300 mm² - per napa voidaan asentaa kaksi liitäntäjohdinta - sisältää ruuvit liitäntäkaapelien asennukseen - ruostesuojattu

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan