HAGER - Liitinpakkaus - LVZSRK 240mm2 JVK NH1-3 3kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Varokealustan koko - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049857199518
Sähkönumero
3637614
Toimittajan tuotenumero
LVZSRK
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Varokealustan koko:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kehikkoliitin teräs jovaroke NH1-3 185mm, 240mm² asti re/se, ruostesuojattu
Kehikkoliitin teräs 240 mm2 jonovarokekytkimille runkokoko NH1-NH3, pakkaus sisältää 3 liitintä. Ominaisuudet: - aseteltava liitin Al- ja Cu-johtimille - jälkiasennettavissa ruuviliitäntään M12 NH1-3 jonovarokkeet - ruostesuojattu
Kehikkoliitin teräs 240 mm2 jonovarokekytkimille runkokoko NH1-NH3, pakkaus sisältää 3 liitintä. Ominaisuudet: - aseteltava liitin Al- ja Cu-johtimille - jälkiasennettavissa ruuviliitäntään M12 NH1-3 jonovarokkeet - ruostesuojattu
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


