HAGER - Liittimen kannatin - FL493A PE/N-liit. kot l=400mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - ei ole
Materiaali - teräs
Pituus - 10 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610673713
Sähkönumero
3426401
Toimittajan tuotenumero
FL493A
Tukkuerä
0
Aukon muoto:
ei ole
Materiaali:
teräs
Pituus:
10 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
PE- ja N-liittimien kannatin, orion plus -koteloille leveydeltä 400 mm, kiinnitys 10x2 kiskolle kiinnitettäville liittimille ja liitinsillalle KN00A
PE- ja N-liittimien kannatin, orion plus -koteloille leveydeltä 400 mm, kiinnitys 10x2 kiskolle kiinnitettäville liittimille ja liitinsillalle KN00A
PE- ja N-liittimien kannatin, orion plus -koteloille leveydeltä 400 mm, kiinnitys 10x2 kiskolle kiinnitettäville liittimille ja liitinsillalle KN00A