HAGER - Liittimen kannatin - FL496A PE/N-liit. kot l=800mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 10 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
EAN-koodi
3250610673744
Sähkönumero
3426404
Toimittajan tuotenumero
FL496A
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Pituus:
10 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
PE- ja N-liittimien kannatin, orion plus -koteloille leveydeltä 800 mm, kiinnitys 10x2 kiskolle kiinnitettäville liittimille ja liitinsillalle KN00A
PE- ja N-liittimien kannatin, orion plus -koteloille leveydeltä 800 mm, kiinnitys 10x2 kiskolle kiinnitettäville liittimille ja liitinsillalle KN00A
PE- ja N-liittimien kannatin, orion plus -koteloille leveydeltä 800 mm, kiinnitys 10x2 kiskolle kiinnitettäville liittimille ja liitinsillalle KN00A



