HAGER - Liittimien kannatin - UM00M5 24xRJ45 Keystone+PR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610660782
Sähkönumero
3426740
Toimittajan tuotenumero
UM00M5
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Kalustuspakkaus data-asennuskentälle, univers, 3xpistorasiamoduulilla,ristikytkentäpaneeli 24xRJ45 Keystone sekä kaapeli- ja laitekannakkeet.
Asennuspakkaus FWUxxK1 -koteloiden data-asennuskentän varustukseen ristikytkentäliitinlevyllä ja pistorasiamoduuli tilaan tulevien toimilaitteiden sähkönsyöttöön peiteosineen. Liitinlevy Keystone-mitoitetuille RJ45-liitinmoduuleille data- ja AV-liitynnöille.
Asennuspakkaus FWUxxK1 -koteloiden data-asennuskentän varustukseen ristikytkentäliitinlevyllä ja pistorasiamoduuli tilaan tulevien toimilaitteiden sähkönsyöttöön peiteosineen. Liitinlevy Keystone-mitoitetuille RJ45-liitinmoduuleille data- ja AV-liitynnöille.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


