HAGER - Linssi - kello-symbolilla 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - väritön
Linssin muoto - suorakulmainen
Rakennetyyppi - litteä
Leveys - 11 mm
Upotushalkaisija - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610101247
Sähkönumero
2009210
Toimittajan tuotenumero
WNA901
Tukkuerä
55
Linssin väri:
väritön
Linssin muoto:
suorakulmainen
Rakennetyyppi:
litteä
Leveys:
11 mm
Upotushalkaisija:
14 mm
Korkeus:
10 mm
Halkaisija:
0 mm
Merkinnällä:
kyllä
Linssipakkaus 10 kpl kello-symbolilla läpinäkyvä kytkimille ja painikkeille
Linssi läpinäkyvä, merkitty ovikello-symbolilla, 10 kpl pakkaus, merkkivaloikkunallisille berker W.1 -kytkimille ja painikkeille ilman merkintäikkunaa.
Linssi läpinäkyvä, merkitty ovikello-symbolilla, 10 kpl pakkaus, merkkivaloikkunallisille berker W.1 -kytkimille ja painikkeille ilman merkintäikkunaa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


