HAGER - Linssi R.1/R.3 - pyöreä älä häir./siivoa huone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - symbolit
Merkintä/ilmaisu - useita symboleja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334423843
Sähkönumero
2111905
Toimittajan tuotenumero
19058013
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
symbolit
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
Symbolikalvo kaksivärinen älä häiritse ja siivoa huone symboleilla LED-merkkiverkkovaloille 29522045, 25522089 pyöreälläLED-valoelementillä
Symbolikalvo älä häiritse/siivous -kuvioillä pyöreälinssisille kaksivärisille merkkivalokalusteille. Symboleista älä häiritse -kuvio näkyy punaisen valon ollessa päällä ja siivous-kuvio on näkyvissä kun vihreä valo kytketty päälle.
Symbolikalvo älä häiritse/siivous -kuvioillä pyöreälinssisille kaksivärisille merkkivalokalusteille. Symboleista älä häiritse -kuvio näkyy punaisen valon ollessa päällä ja siivous-kuvio on näkyvissä kun vihreä valo kytketty päälle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


