HAGER - Linssi R.1/R.3 - pyöreä mies-kuvio merkkiv.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - symbolit
Merkintä/ilmaisu - useita symboleja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334423768
Sähkönumero
2111900
Toimittajan tuotenumero
19058006
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
symbolit
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
Symbolikalvo mies-kuviolla verkkovaloille 29532045, 25532089 neliskulmaisella LED-valoelementillä
Kalvo mies-symbolikuviolla käytettäväksi Berker R.1, R.3 ja R.8 -sarjojen LED-merkkivalojen kanssa. Painettu symboli ei ole näkyvissä, kun merkkivalo ei ole päällä.
Kalvo mies-symbolikuviolla käytettäväksi Berker R.1, R.3 ja R.8 -sarjojen LED-merkkivalojen kanssa. Painettu symboli ei ole näkyvissä, kun merkkivalo ei ole päällä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


