Etusivu

HAGER - Linssi S.1/R.1/R.3 - Pun E14 korkea

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - korkea linssi

  • Väri - punainen

  • Kiinnitystapa - pistokiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334009559

Sähkönumero

2110954

Toimittajan tuotenumero

1231

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

korkea linssi

Väri:

punainen

Kiinnitystapa:

pistokiinnitys

Linssi Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 punainen E14 korkea Korkea linssi merkkivalorungolle 513102. Linssi varustettu kiinnityskiertellä keskiölevykinnitystä varten. Linssin väri punainen. Käytetään silloin kun merkkivalorunko on varustettu korkearakenteisella LED- tai hohtolampulla, erityisesti silloin kun merkkivalon halutaan näkyvän hyvin myös sivusuuntaan.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan