HAGER - Listapistorasia tehalit.SL - SL20080 PR+LED LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 80 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Laiteyksiköiden määrä - 2
Varusteena - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740018258
Sähkönumero
1476064
Toimittajan tuotenumero
SL200809259016
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
80 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Laiteyksiköiden määrä:
2
Varusteena:
muu
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Asennusyksikön kiinnitystapa:
valmiiksi koottu
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Koristelu:
ei ole
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Kotelointiluokka (IP):
IP40
RAL-numero:
9016
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Lista-asennusrasia jalkalistakanavajärjestelmään, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan. Kokonaan esiasennettu listarasia kiinnitettäväksi jalkalistakanavan runkoon. Rasia sisältää rasiarungon lisäksi esijohdotettun ja kosketussuojilla varustetun SCHUKO®-pistorasian, 3-johdin jousiliittimet, LED-valomoduulin ja rasiakannen. Jalustapeitelevy lista-asennusrasialla on tilattava erikseen käyttöön valitun kanavakannen värin mukaan.
Kanavakorkeus: 80 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: muovi
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Kalustus: pistorasia ja LED-valo
Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjännite: 230 V
Leveys: 130 mm
Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


