HAGER - Listapistorasia tehalit.SL - SL20115 PR+LED LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 115 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Laiteyksiköiden määrä - 2
Varusteena - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740018685
Sähkönumero
1476088
Toimittajan tuotenumero
SL201159259016
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
115 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Laiteyksiköiden määrä:
2
Varusteena:
muu
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Asennusyksikön kiinnitystapa:
valmiiksi koottu
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Koristelu:
ei ole
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Kotelointiluokka (IP):
IP40
RAL-numero:
9016
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Kanavakorkeus: 115 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: muovi
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Kalustus: pistorasia ja LED-valo
Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjännite: 230 V
Leveys: 130 mm
Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm




