HAGER - Liukumuhvi - L6858 FWK E30 50x210 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkokorkeus - 88 mm

  • Ulkoleveys - 250 mm

  • Sisäkorkeus - 50 mm

  • Sisäleveys - 209 mm

  • Käytettävä poikkipinta - 10450 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740019637

Sähkönumero

1476181

Toimittajan tuotenumero

L68589016

Tukkuerä

1

Ulkokorkeus:

88 mm

Ulkoleveys:

250 mm

Sisäkorkeus:

50 mm

Sisäleveys:

209 mm

Käytettävä poikkipinta:

10450 mm²

Päällystys:

teräs

RAL-numero:

9016

Liukumuhvi palonsuojakanavalle FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x210mmliikenteenvalkoinen

Jatkomuhvi palosuojakanavalle FWK3E5021009016. Muhvilla voidaan peitää kaapelinippu maksimissaan 350 mm matkalta, viimeisen palosuojakanavapään jälkeen seuraavaan osastoivaan pintaan asti. Tiivistys asennuspintaan ja kanavapäähän mukana tulevilla tiivistenauhoilla. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan