HAGER - Liukumuhvi tehalit.FWK - L6818 FWK3E 50x60 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 100 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 59 mm
Käytettävä poikkipinta - 2950 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740019620
Sähkönumero
1476169
Toimittajan tuotenumero
L68189016
Tukkuerä
1
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
100 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
59 mm
Käytettävä poikkipinta:
2950 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Liukumuhvi palonsuojakanavalle FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x60mmliikenteenvalkoinen
Jatkomuhvi palosuojakanavalle FWK3E5006009016. Muhvilla voidaan peitää kaapelinippu maksimissaan 350 mm matkalta, viimeisen palosuojakanavapään jälkeen seuraavaan osastoivaan pintaan asti. Tiivistys asennuspintaan ja kanavapäähän mukana tulevilla tiivistenauhoilla. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
Jatkomuhvi palosuojakanavalle FWK3E5006009016. Muhvilla voidaan peitää kaapelinippu maksimissaan 350 mm matkalta, viimeisen palosuojakanavapään jälkeen seuraavaan osastoivaan pintaan asti. Tiivistys asennuspintaan ja kanavapäähän mukana tulevilla tiivistenauhoilla. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


