HAGER - Liukumuhvi tehalit.FWK - L6868 FWK3E 102x160 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 142 mm
Ulkoleveys - 200 mm
Sisäkorkeus - 102 mm
Sisäleveys - 159 mm
Käytettävä poikkipinta - 16218 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740019644
Sähkönumero
1476187
Toimittajan tuotenumero
L68689016
Tukkuerä
1
Ulkokorkeus:
142 mm
Ulkoleveys:
200 mm
Sisäkorkeus:
102 mm
Sisäleveys:
159 mm
Käytettävä poikkipinta:
16218 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Liukumuhvi palonsuojakanavalle FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x160mmliikenteenvalkoinen
Jatkomuhvi palosuojakanavalle FWK3E9916009016. Muhvilla voidaan peitää kaapelinippu maksimissaan 350 mm matkalta, viimeisen palosuojakanavapään jälkeen seuraavaan osastoivaan pintaan asti. Tiivistys asennuspintaan ja kanavapäähän mukana tulevilla tiivistenauhoilla. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
Jatkomuhvi palosuojakanavalle FWK3E9916009016. Muhvilla voidaan peitää kaapelinippu maksimissaan 350 mm matkalta, viimeisen palosuojakanavapään jälkeen seuraavaan osastoivaan pintaan asti. Tiivistys asennuspintaan ja kanavapäähän mukana tulevilla tiivistenauhoilla. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


