HAGER - Liukumuhvi tehalit.FWK - L6878 FWK3E 102x260 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 142 mm
Ulkoleveys - 300 mm
Sisäkorkeus - 102 mm
Sisäleveys - 259 mm
Käytettävä poikkipinta - 26418 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740019651
Sähkönumero
1476193
Toimittajan tuotenumero
L68789016
Tukkuerä
1
Ulkokorkeus:
142 mm
Ulkoleveys:
300 mm
Sisäkorkeus:
102 mm
Sisäleveys:
259 mm
Käytettävä poikkipinta:
26418 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Liukumuhvi palonsuojakanavalle FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x260mmliikenteenvalkoinen
Jatkomuhvi palosuojakanavalle FWK3E9926009016. Muhvilla voidaan peitää kaapelinippu maksimissaan 350 mm matkalta, viimeisen palosuojakanavapään jälkeen seuraavaan osastoivaan pintaan asti. Tiivistys asennuspintaan ja kanavapäähän mukana tulevilla tiivistenauhoilla. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
Jatkomuhvi palosuojakanavalle FWK3E9926009016. Muhvilla voidaan peitää kaapelinippu maksimissaan 350 mm matkalta, viimeisen palosuojakanavapään jälkeen seuraavaan osastoivaan pintaan asti. Tiivistys asennuspintaan ja kanavapäähän mukana tulevilla tiivistenauhoilla. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


