Etusivu

HAGER - Lukko - S014

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lukon leveys - 20 mm

  • Sangan materiaali - ruostumaton teräs

  • Sangan vahvuus - 3 mm

  • Sangan korkeus - 15 mm

  • Sangan leveys - 17 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010330100505

Sähkönumero

3249973

Toimittajan tuotenumero

S014

Tukkuerä

1

Lukon leveys:

20 mm

Sangan materiaali:

ruostumaton teräs

Sangan vahvuus:

3 mm

Sangan korkeus:

15 mm

Sangan leveys:

17 mm

Kiekonmallinen:

ei

Järjestelmälukko:

ei

Riippulukko johdonsuojien. vikavirtasuojakytkinten javikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden lukitsemiseen lukituslaitteen MZN175kanssa.

Riippulukko moduulisuojalaitteiden lukitsemiseksi lukolla. Käytetään lukituslaitteen MZN175 kanssa yhdessä.