HAGER - Maadoitusjohdin pit.600mm - L4183GNGE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
EAN-koodi
4012740250894
Sähkönumero
1460428
Toimittajan tuotenumero
L4183GNGE
Tukkuerä
1
Maadoitusjohdin L=600mm lattaliittimillä
Maadoitusjohdin lattaliittimillä, poikkipinta 4 mm2, rungon ja kannen kuten myös muoto-osien potentiaalintasaukseen, pituus 600 mm.
Maadoitusjohdin lattaliittimillä, poikkipinta 4 mm2, rungon ja kannen kuten myös muoto-osien potentiaalintasaukseen, pituus 600 mm.



