HAGER - Maadoitusliitin - KM07E 3x16/4x10 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 60 A
Tulojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 6
Leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613831066
Sähkönumero
1914060
Toimittajan tuotenumero
KM07E
Tukkuerä
50
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
60 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
6
Leveys:
5 mm
Maadoitusliitin 7-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 3x16 / 4x10 mm2.Kiinnitysalustan väri vihreä, liitinrima messingistä.
Maadoitusliitin 7-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 3x16 / 4x10 mm2. Kiinnitysalustan väri vihreä, liitinrima messingistä.
Maadoitusliitin 7-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 3x16 / 4x10 mm2. Kiinnitysalustan väri vihreä, liitinrima messingistä.


